AC100V/1.45kW 高圧洗浄機

AC100V/1.45kW 高圧洗浄機 - エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機 - エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機 - エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機 - エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機 - エスコ

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁アズワン品番65-9245-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66421375EA115TR-14A
オープン
43,900
48,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする