フラットライト用眩防フィルム

フラットライト用眩防フィルム - 日動工業

前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!

適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで内容量1枚
注意
※フィルムは貼った場合、明るさは落ちます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177626LEN-GF-F3
900
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする