曜日別特売

ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)

ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) - 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) - 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) - 日動工業

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1台
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
LED
耐振動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177854L70B-F-H110-50K100V/73、200V/74100V/0.73、200V/0.38292×289×31570W2G
91,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66177836L100B-F-H110-50K100V/99、200V/100100V/1.0、200V/0.52292×289×315100W5G
115,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66177818L150B-F-H110-50K100V/148、200V/148100V/1.5、200V/0.76292×290×334150W2G
135,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする