曜日別特売

ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)

ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) - 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) - 日動工業

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED内容量1台
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用環境温度(℃)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177897L200B-P-HM110-50K-SAL100V/195、200V/192100V/1.99、200V/0.98370×350×366-30~50200W
234,000
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
66177870L280B-P-HM110-50K-SAL100V/289、200V/287100V/2.95、200V/1.47370×350×331-20~50280W
253,000
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする