曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 21 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9404アズワン品番65-8009-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66421908XR0060 40
3,440
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする