曜日別特売

マルチ探知機

マルチ探知機 - BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 - BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 - BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 - BOSCH(ボッシュ)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。

用途
壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66178719GMD120SET
77,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする