曜日別特売

10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用

10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 - SMC
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617761710-ZSE20-N-M-C4L-LA2
11,500
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする