オーソペディックマット

オーソペディックマット - クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット - クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット - クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット - クリーンテックス・ジャパンオーソペディックマット - クリーンテックス・ジャパン

内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。
床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。
火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。
マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。

用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。材質発泡合成ゴム厚さ(mm)約 17ブラック防炎性能試験番号E2230360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※表記サイズより若干の誤差がある可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179559AD0004130×50
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
66179568AD0004251×61
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
66179577AD0004351×84
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66179586AD0004460×90
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66179595AD0004576×91
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66179604AD0004690×150
44,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする