ハネウェル
パーフェクト・ポリ・スキン
フィット感に優れ、素手に限りなく近い感覚で作業可能です。
材質
繊維部:ポリアミド
厚さ(mm)
1
色
青×グレー、リスト:白
サイズ
XL
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.4
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
18
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66178658
2400260IP-10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください