パーフェクト・フィンガー・ESD

パーフェクト・フィンガー・ESD - ハネウェル

ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。
指先のみにすべり止めコーティングです。
抜群のフィット感で作業性に優れています。

用途
精密機械取り扱いに。
電子機器の組み立て作業に。
材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5グレー、リスト:白サイズXL入数(双)1全長(cm)25中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20ゲージ数13内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661786492232252-10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする