曜日別特売

双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8730-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66422337SUS-TEC100N12L-22
3,520
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする