曜日別特売

コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 2個入

コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 2個入 - KOPEX

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
BEYR Y字型コネクタ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途

仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYR●コード番号:122-9799アズワン品番65-7470-94内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66422529BEYR080707
38,100
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする