曜日別特売

フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ

フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用

仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5112アズワン品番67-2252-89内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66422669UFF-04-8-20
35,380
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする