Push-in fitting 8mm x R3/8in. straight 1袋 10個入

Push-in fitting 8mm x R3/8in. straight 1袋 10個入 NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9180 アズワン品番65-7892-80 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66423204 C01250838
4,950
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする