曜日別特売

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5287アズワン品番65-7823-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664236583SU1000-4HM01-0AA0
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする