ニットシャツ(ミディアムグレーモク) CY204-05シリーズ

ニットシャツ(ミディアムグレーモク) CY204-05シリーズ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

シンプルデザインのニットシャツ
通気性の良い素材を使用しています。
衿はヨレにくいボタンダウン仕様です。
胸ポケットの内側にもポケットが付いています。
UVカット素材を使用しています。

仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●吸汗・速乾・通気性・UVカット●ボタンダウン衿、胸ポケットの内側にもポケット付き(Wポケット)アズワン品番65-8122-48内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66425067CY204-05 SS
7,600
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする