曜日別特売

小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ

小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ - KOA
仕様●抵抗値(Ω):3.3kΩ●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5Wアズワン品番67-0349-02内容量1セット(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426169CFS1/2C332J*1000
7,810
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする