安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付

安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付 - シュナイダーエレクトリック

XCS プラスチックスイッチ用の Schneider Electric XCSZ200 アクチュエータセンタリング装置は、亜鉛合金( ISO 301 規格に準拠した ZnAl4 )素材製で、表面処理が施されています。製品互換性は、XCSTA、XCSPA、XCSTENet 重量が 0022 kg です

仕様●種類:アクチュエータセンタリングツール●併用可能製品:XCSPA 、XCSTA 、XCSTE の各機能を備えています●素材:プラスチック●コード番号:220-1383アズワン品番65-7830-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426659XCSZ200
3,070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする