曜日別特売

基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー / 白

基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー / 白 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7672アズワン品番65-7734-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426939691411710011B
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする