曜日別特売

ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド - ハーティング

Harting Han F+B シリーズの利点:
食品・飲料業界のダウンタイムを削減します
コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較
データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング
機械やプラントの

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866アズワン品番65-7471-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6642710619155235197
6,510
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする