ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みま

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4850アズワン品番65-7480-91内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427377561-03100 WIC3-0-9-PA66-SPECIAL
3,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする