曜日別特売

アブダクションII TB-1223シリーズ

アブダクションII TB-1223シリーズ - 高田ベッド製作所

省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。
床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。

仕様●色:ライムグリーン●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66428357TB-1223
382,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする