曜日別特売

シーメンス 取り付けフレーム Sentron

シーメンス 取り付けフレーム Sentron - SIEMENS

Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277アズワン品番65-8062-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664286803VA9053-0SB10
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする