ジーベック
ラットズボン チャコールグレー 2016-25シリーズ
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
79
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-6426
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66429075
2016-25-79
¥
5,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください