PWM型スイッチング電源用パワーIC

PWM型スイッチング電源用パワーIC - サンケン電気

電流モード型PWM制御
ブラウンイン・ブラウンアウト機能
オートスタンバイ機能

仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHzアズワン品番67-0475-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66429416STR-A6069H
310
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする