曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ - ABUS

ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:32.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9732アズワン品番65-7874-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6642946880TI/40 KA8011
6,590
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする