電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS 1セット 50個入

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS 1セット 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。
Helagrip PVCケーブルマーカー
山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズ

仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:13mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.8mm●内径:12.7mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-835アズワン品番65-7456-58内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66429529169-22130 IWS13-PA6
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする