曜日別特売

クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入

クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入 - WEIDMULLER

Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け

仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4559アズワン品番65-7530-17内容量1箱(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664297141813430000
67,900
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする