半袖ブルゾン グレー 1291-20シリーズ

半袖ブルゾン グレー 1291-20シリーズ - ジーベック

8色展開という豊富なカラーバリエーションも特徴で、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応できるのも人気の一因です。
ジップアップ仕様の前立て裏の色を変えて、デザインアクセントにしています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工グレー番号コード:861-0744胸囲(cm)131混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71アズワン品番65-8328-42内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664305541291-20-5L
6,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする