曜日別特売

リレー DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 1 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2こ

仕様●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC/EX●コード番号:207-3384アズワン品番65-8054-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664305882908823
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする