曜日別特売

シーメンス 取り付けキット Alpha

シーメンス 取り付けキット Alpha - SIEMENS

Siemens の回路図ポケットは、プラスチック製で奥行きが 30 mm です。接着式です。高さは 238 mm です

仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3225アズワン品番65-8084-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664310088GD9132
8,630
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする