曜日別特売

端子台 プッシュイン 1袋 50個入

端子台 プッシュイン 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度

仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/N●コード番号:201-5867アズワン品番65-7762-90内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664310783214049
63,100
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする