DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-MTシリーズ 1袋 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-MTシリーズ 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。
1イン2アウト端子
Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。

仕様●種類:カバー●シリーズ:D-MT●併用可能製品:端子台●コード番号:869-130アズワン品番65-7770-93内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664311393002979
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする