SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3572アズワン品番65-7837-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664312273SU1050-4CC01-0AA0
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする