西敬(イカリボシ)
電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ
インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。
筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。
スイッチ機能で誤った消去を防止します。
ペーパーレスで環境にやさしいです。
仕様
●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本
アズワン品番
7-4942-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66431324
DMP-100
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください