曜日別特売

エニモ 清拭防水カバーセット

エニモ 清拭防水カバーセット - ケープエニモ 清拭防水カバーセット - ケープエニモ 清拭防水カバーセット - ケープエニモ 清拭防水カバーセット - ケープエニモ 清拭防水カバーセット - ケープ

エニモ本体と清拭防水カバーのセットです。

仕様●サイズ:約30×80cm(ハンドル部は除く)●材質●▼本体:表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100%●▼防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)●消毒方法:80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬●重量:約950gアズワン品番65-9128-83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66431394R800-SBCS
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする