曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮チューブ2:1、リール
HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。
特長と利点:
便利なディスペンサボ

仕様●入数:1箱(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-7873アズワン品番65-7481-70内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66431455300-31270 HIS-PACK-12.7/6.4-PO-X-BK
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする