曜日別特売

非常用ボタン

非常用ボタン - SIEMENS

Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855アズワン品番65-7798-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664315343SU1851-0NB00-2AA2
41,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする