曜日別特売

エスカルゴ用ペダルセット(左右セット)

エスカルゴ用ペダルセット(左右セット) - 明成

電動サイクルマシン エスカルゴⅢ専用の交換用ペダルの左右セット品です。

仕様●サイズ:70×130×40mm(1個)●重量:370g(1個)●シャフト径:Φ14.2mm●材質:PP、ゴム、鉄、ステンレスアズワン品番65-9538-47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432566ES3-A
5,000
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする