曜日別特売

YS-6 スピッツ 1セット

YS-6 スピッツ 1セット - 東洋器材科学
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-47内容量1セット(1000袋×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6643319611601
26,400
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする