曜日別特売

乾湿両用バキュームT-003

乾湿両用バキュームT-003 - つやげん

乾湿両用バキュームクリーナー
タンク容量30L(吸水可能量20L)
ワイドトレッド設計で高い安定性があり、吸引力抜群。高性能420mmダブルブレード吸水ノズル採用で作業効率も良い。(水の噴射機能はございません)

仕様●タンク容量:30L(吸収可能量20L)アズワン品番65-9395-85繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66434000-
49,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする