日本理化学器械(NRK)
ジュワー瓶 696シリーズ
仕様
●内寸法×深さ(mm):100×280●容量(mL):2000●外径(mm):125●コード番号:696-280
アズワン品番
65-8687-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66434350
696-280
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください