ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1346アズワン品番65-8066-18内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435549THJP0603AST1
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする