徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ

徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。
紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。
紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。
スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。

仕様●仕様:携帯型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・携帯型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、携帯型受信機/DC12V専用電池(付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、携帯型受信機/36×104×21.5mm●重量:脱落検知式送信機/105g、携帯型受信機/60gアズワン品番8-176-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435698HCS-D116(KE)
90,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする