パナソニックエイジフリー・ライフテック
浴槽台(ユクリアAir) コンパクト PN-L11126シリーズ
防汚剤入りのため汚れが付きにくく、お手入れが簡単で、どこからでも持てる全周持ち手付きです。
仕様
●仕様:コンパクト1826●色:ブラウン●材質:座面/ポリプロピレン・アルミニウム・エラストマー、高さ調整脚/アルミニウム、高さ調整ピン/ポリプロピレン・ステンレス銅、脚ゴム/エラストマー・アルミニウム●座面サイズ:300×225mm●座面高さ:180~260mm(各5段階調節・20mmピッチ)●サイズ:300×225×180~260mm●重量:1.6kg●耐荷重:100kg●パイプ先端径:Φ30mm
アズワン品番
9-1091-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66435899
PN-L11126BR
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください