曜日別特売

カラム充填ロート TS上部24 183シリーズ

カラム充填ロート TS上部24 183シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:183-24500●受注製作品アズワン品番65-8678-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435969183-24500
16,500
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする