テンダイ
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。
甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様
●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
アズワン品番
8-113-03
内容量
1足
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66436048
574921
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください