日本理化学器械(NRK)
クロマトグラフィ管(グラスフィルター付PTFEコック) 1020シリーズ
仕様
●TS上部:15●内径(mm):15●カラム長さ(mm):200●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-152G●受注製作品
アズワン品番
65-8678-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66436924
1020-152G
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください