2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入

2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767 アズワン品番65-7743-93 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66437746 3061499
104,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする