曜日別特売

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール、亜鉛 黒

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール、亜鉛 黒 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 42 mm、シャックル長は 25 mm、シャックル径は 6.5 mm です。本体は、長い二重ボルト止めスチール製シャックルを備えた亜鉛素材製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 3 桁のコ

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール、亜鉛●色:黒●ボディ幅:42mm●内容量:1●コード番号:704-0147アズワン品番65-7902-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66440397158/40
6,540
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする